タイミングベルト 幅 12mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 12mm 長さ 819mm 歯数 86 ピッチ 9mm ポリウレタン - Optibelt


OPTIBELT Alpha TORQUE は、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには珍しく優れた耐油性と、酸やアルカリに強い耐性があります。幅広い用途に合わせて、スチール製、柔軟性の高いスチール製、ステンレススチール製、アラミド製、ポリエステル製、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。優れた耐油性及び耐薬品性 使用温度範囲: -30 → +80℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:819mm●幅:12mm●ピッチ:9mm●歯の数:86●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1119アズワン品番65-7962-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019225K322 L 050
14,200
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする