曜日別特売

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 225mm 歯数 75 ピッチ 3mm ゴム

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 225mm 歯数 75 ピッチ 3mm ゴム - Optibelt


クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー

仕様●長さ:225mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:75●材質:ゴム●コード番号:217-0712アズワン品番65-7885-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019259225 3M 15
2,230
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする