曜日別特売

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 711mm 歯数 237 ピッチ 3mm ゴム

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 711mm 歯数 237 ピッチ 3mm ゴム - Optibelt


OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。それはクロロプレンから成っている。高精度 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃

仕様●長さ:711mm●幅:15mm●ピッチ:3mm●歯の数:237●材質:ゴム●コード番号:217-0890アズワン品番65-7880-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019347711 3M 15
3,230
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする