曜日別特売

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 1000mm 歯数 100 ピッチ 10mm ポリウレタン - Optibelt


OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 1000 mm の T10 断面です。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範囲: -30 → +80℃

仕様●長さ:1000mm●幅:16mm●ピッチ:10mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0451アズワン品番65-7881-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601939916 T10 / 1000 AP
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする