タイミングベルト 幅 16mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 355mm 歯数 71 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt


OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 355 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃

仕様●長さ:355mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:71●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0486 アズワン品番65-7888-04 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66019460 16 T5 / 355
4,600
4,598
5,058 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする