タイミングベルト 幅 20mm 長さ 255mm 歯数 51 ピッチ 5mm ポリウレタン
OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。T5 セクションを備え、長さは 255 mm です。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
仕様●長さ:255mm●幅:20mm●ピッチ:5mm●歯の数:51●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0600
アズワン品番65-7875-89
内容量1個