タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム

タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 850mm 歯数 67 ピッチ 12.7mm ゴム - Optibelt


OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様●長さ:850mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:67●材質:ゴム●コード番号:217-1481アズワン品番65-7880-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66019785335 H 100
6,720
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする