曜日別特売

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 25mm 長さ 1610mm 歯数 161 ピッチ 10mm ポリウレタン - Optibelt


OPTIBELT Alpha TORQUE 両面タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さが 1610 mm の T5 断面を備えています。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃

仕様●長さ:1610mm●幅:25mm●ピッチ:10mm●歯の数:161●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1226アズワン品番65-7955-46内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6601986425 DT10 / 1610
23,400
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする