曜日別特売

タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1280mm 歯数 160 ピッチ 8mm ゴム - Optibelt


OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 160 枚です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:1280mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:160●材質:ゴム●コード番号:217-0269アズワン品番65-7880-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660200471280 D8M 30
53,700
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする