曜日別特売

タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1400mm 歯数 140 ピッチ 10mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 32mm 長さ 1400mm 歯数 140 ピッチ 10mm ポリウレタン - Optibelt


OPTIBELT Alpha TORQUE AT10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 スリーブ幅は最大 380 mm です 使用温度範囲: -30 → +80 ℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:1400mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:140●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1411アズワン品番65-7955-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6602020532 AT10 / 1400
25,800
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする