タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム

タイミングベルト 幅 38.1mm 長さ 914mm 歯数 72 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt


OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様●長さ:914mm●幅:38.1mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:72●材質:ゴム●コード番号:217-1504 アズワン品番65-7882-76 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66020284 360 H 150
10,000
9,898
10,888 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする