曜日別特売

タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12.7mm ゴム

タイミングベルト 幅 50.8mm 長さ 1371mm 歯数 108 ピッチ 12.7mm ゴム - Optibelt


OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 1371mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長: 137 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m

仕様●長さ:1371mm●幅:50.8mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:108●材質:ゴム●コード番号:204-2911アズワン品番65-7998-84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66020345540 H 200
18,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする