タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1696mm 歯数 212 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 50mm 長さ 1696mm 歯数 212 ピッチ 8mm ゴム Optibelt


クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1696 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー

仕様●長さ:1696mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:212●材質:ゴム●コード番号:217-0543 アズワン品番65-7881-55 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66020424 1696 8M 50
24,000
23,980
26,378 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする