タイミングベルト 幅 50mm 長さ 3048mm 歯数 381 ピッチ 8mm ゴム
OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトは、ガラス繊維製コードを使用した設計で、必要な場所で効率的に多くの電力を送信します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。Durable ラバー含浸ポリアミド生地は、耐久性を高め、耐油性を人工天然及び合成ゴムコアに接着しています。オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています オメガの歯のデザインとファブリックカバーで、より静かな運転を実現しています コードを逆にして、ベルトにが付いていないことを確認します プルバイアス ISO9563 帯電防止要件に適合 アラミド繊維は r に混合されます
仕様●長さ:3048mm●幅:50mm●ピッチ:8mm●歯の数:381●材質:ゴム●コード番号:217-1383
アズワン品番65-7873-34
内容量1個