曜日別特売

タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム

タイミングベルト 幅 60mm 長さ 1600mm 歯数 200 ピッチ 8mm ゴム - Optibelt


OPTIBELT STD タイミングベルトは、曲線、特にせん断抵抗のある歯を備えています。タイミングベルトの歯の形状とベルト構造の組み合わせにより、負荷の分散とタイミングベルトプーリーの最適なかみ合いが実現します。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:1600mm●幅:60mm●ピッチ:8mm●歯の数:200●材質:ゴム●コード番号:217-0813アズワン品番65-7876-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66020677600 S8M 1600
43,400
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする