曜日別特売

タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴム

タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 24 mm 269 mm 歯数 53 ピッチ 5.08mm ゴム - Optibelt


OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 53 です。長さは 269.24 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃

仕様●長さ:24 mm, 269 mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:53●材質:ゴム●コード番号:217-0058アズワン品番65-7883-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66020799106 XL 031
910
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする