Optibelt
タイミングベルトプーリー 16歯 2.5mmピッチ ボア5mm
仕様
●歯の数:16●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:5mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2779
アズワン品番
65-7867-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66021359
16-2 16 T2,5
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください