Optibelt
タイミングベルトプーリー 56歯 8mmピッチ
仕様
●歯の数:56●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:50mm●材質:スチール●コード番号:239-5332
アズワン品番
65-8047-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66022025
TB 56 8M 50
¥
22,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください