曜日別特売

ダイヤモンドクロス 18L

ダイヤモンドクロス 18L - つやげん


高濃度樹脂ワックス
耐久性、対汚染性抜群で高光沢!
耐摩耗性、耐ブラックヒールマーク性、耐スカッフマーク性に優れ、バフマシンを使用した管理にも対応可能。

仕様●容量:18Lアズワン品番65-9395-08繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66022129-
15,900
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする