Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 制御機器 Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード) Panasonic(パナソニック)の 機構部品(電子部品) タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 5000個入 タクタイルスイッチ SPST 表面実装 ストレート Push-On 1セット 5000個入 注文コード 66022488 仕様●入数:1リール(5000個入り)●接点構成:SPST●末端様式:ストレート●動作特性:Push-On●ボタン色:黒、グレー●アクチュエータタイプ:押し板●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:238-3733 アズワン品番65-7843-61 内容量1セット(5000個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EVQP7D01P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66022488 EVQP7D01P ¥170,000 ¥169,800 ¥169,800 ¥186,780 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 業務用超強力両面テープ VHB Y-4180-04 3M(スリーエム) 税込¥8,798~ ¥7,998~ T分岐クランプ(ビス止型) 共立電機 税込¥3,738~ ¥3,398~ Type-A to A USBコネクタ AMPHENOL 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ フジコン コネクタンシ フジコン 税込¥7,678~ ¥6,980~ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ EV コネクタ AMPHENOL 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業) 税込¥3,188~ ¥2,898~ 引抜工具 圧着(CPS)タイプ 七星科学研究所 税込¥362~ ¥329~ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥56 ¥51 バスケットへ ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器 税込¥362~ ¥329~ (1) 表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト) 税込¥3,628~ ¥3,298~ Harting 圧着ピンコンタクト HARTING IX Industrialプラグ ハーティング 税込¥65,978~ ¥59,980~ USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワン 税込¥9,238 ¥8,398 バスケットへ アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング マリンテック 税込¥164 ¥149 バスケットへ アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥98 ¥89 バスケットへ AMP3コネクタ1pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタ2pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタのみ マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用スイッチタクタイルスイッチ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります スライドスイッチ タクタイルスイッチ ディップスイッチ シェアする マイページ 最近見た商品