曜日別特売

タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入

タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NO IP68 陽極酸化処理 黒 1箱 60個入 - BULGIN
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NO●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(黒)●コード番号:204-7885アズワン品番65-7807-06内容量1箱(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66023520MC25MOBGR
595,000
579,800
637,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする