ツヤ消し黒 ステン + Aサラ 3.5×35 500本入

ツヤ消し黒 ステン + Aサラ 3.5×35 500本入 - サンコーインダストリー


寸法(mm)d:M3.5
寸法(mm)L:35
表面処理:塗装ブラック(艶消)
径×長さ:M3.5×35

仕様●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:258-5186アズワン品番67-1153-79内容量1箱(500本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6602557720-02-0001-0035-0350-C0
6,427
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする