サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ねじ
サンコーインダストリーの 小ねじ
サンコーインダストリーの 皿小ねじ
ツヤ消し黒 ステン + Aサラ 3.5×35 500本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
66025577
品番
20-02-0001-0035-0350-C0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,427
寸法(mm)d:M3.5
寸法(mm)L:35
表面処理:塗装ブラック(艶消)
径×長さ:M3.5×35
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●原産国:日本●コード番号:258-5186
アズワン品番
67-1153-79