ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース 4個入り

ディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース 4個入り - ニューウェルブランズ・ジャパンディスポーサブルマイクロファイバークロス用ハンドル付きケース 4個入り - ニューウェルブランズ・ジャパン


ラバーメイド ディスポーサブルマイクロファイバークロス(RM2136053BL)専用の容器です。
中にクロスを入れ、水や液剤を含浸させることでウェットティッシュの様に一枚ずつ取り出して運用することができます。

仕様●ケース入数:4個●幅(mm):200●奥行(mm):215●高さ(mm):185●材質/仕上:高密度ポリエチレン(HDPE)●セット内容/付属品:1箱4個入り●注意:ケースのみ(クロスは別売)●原産国:中国●コード番号:290-4114アズワン品番67-2322-25内容量1箱(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66025814RM1965401WT
8,000
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする