トグルスイッチ DPDT スルーホール On-On

トグルスイッチ DPDT スルーホール On-On - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))


TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。20 A の定格電流があります。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタクト シーリング技術は、IP68 / IP6K8 に適合します 個々のニーズに合わせたロックオプション 動作温度範囲: -55 → 85 ℃

仕様●接点構成:DPDT●動作特性:On-On●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:スルーホール●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8094アズワン品番65-7806-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6602646008-2-1-13 D
35,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする