ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)
トリマポテンショメータ 14回転型 上面調整 50KΩ
RoHS 指令対応
微細な設定が可能
密閉構造(洗浄可能)
仕様
●種別:ポテンショメータ(半固定トリマー型)●抵抗値:50kΩ●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±10%●定格電力:250mW●調整方向:上面●実装:PCB●端子形状:スルーホール●長さ(縦寸)or径:6.0mm●幅(横寸):4.3mm●高さor奥行:6.75mm●シリーズ名:RJ-5●RoHS:2016/03/24時点
アズワン品番
67-0459-70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66027090
RJ-5EW-50K-OHM(503)
¥
600
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください