曜日別特売

ナイフ遮断ターミナル台 スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入

ナイフ遮断ターミナル台 スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリング接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:28→ 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-QUATTRO-MT OG●コード番号:201-6174アズワン品番65-7768-06内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660271443037892
62,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする