ネイルクリッパー RD

ネイルクリッパー RD - ビクトリノックスネイルクリッパー RD - ビクトリノックスネイルクリッパー RD - ビクトリノックスネイルクリッパー RD - ビクトリノックスネイルクリッパー RD - ビクトリノックスネイルクリッパー RD - ビクトリノックスネイルクリッパー RD - ビクトリノックス


爪のカーブにあわせながらカットできるので、爪を伸ばしていたり、割れやすい方にもおすすめです。
精密に形成された刃は、爪を整えやすい曲線刃を採用。
「外出先でも爪をケアしたい」という方も、持ち運びしやすいコンパクト設計。
ランヤードホール付きで、ストラップやキーホルダー、ロープやキーリングなどに装着して簡単に取り出し可能です。

仕様●サイズ:商品サイズ/全長59×幅13×奥行8mm●重量:12g●材質:本体/ステンレススチール、グリップ部/ABS樹脂・セリドール樹脂●カラー:レッド●機能:1.ネイルクリッパー(爪切り)2.ランヤードホールアズワン品番65-8765-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037206#8.2050.B1
1,760
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする