ねじ

ねじ - Festo


Festo プッシュインコネクタはチューブサイズ 16 mm で、公称サイズは 13.7 mm です。この製品は、1 - 低い腐食応力を使用しています。周囲温度: -10 → 80 ℃ ハウジング材質に PBT を使用

仕様●メーカーシリーズ:HBN●内径サイズに合わせる:8, 10mm●コード番号:202-2662アズワン品番65-8035-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66037224HBN-8/10X2
1,400
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする