曜日別特売

バックプレーンコネクタ 8極 2.54mm 3列 1セット 10個入

バックプレーンコネクタ 8極 2.54mm 3列 1セット 10個入 - SAMTEC
仕様●入数:1トレイ(10個入り)●シリーズ:ET60T●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:3●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5041アズワン品番65-7572-74内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038037ET60T-D04-3-08-D04-L-R1-S
35,900
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする