Dexlan 外装パッチコード CAT 6a S/FTP スナグレス LS0H 銅 RJ45 ネットワークケーブルを使用すると、最大 500 MHz の周波数と最大 10 Gbps の速度でデータを転送できます。式 S/FTP は、一般的なシールドがあることと、ペアごとに個別のシールドがあることを示します。一般的なシールドは、スズめっき銅編組で行われ、各ペアのアルミホイルでシールドされています。このタイプのコードは、最高レベルのシールドを提供し、外部からの妨害に対する非常に高い耐性を備えています。したがって、最大保証流量にも対応しています。導体は銅のみで構成されているため、導電性が最適で、最高の性能が保証されます。このタイプのケーブルは、最大 30 W の PoE ( PoE+ )用途に推奨されます。このコードのシースは LS0H です。つまり、火災時にほとんど煙が出ず、ハロゲンフリーで、火炎の拡散を遅延させます。インピーダンス: 100 Ω 保管及び使用温度: -20 → +60 ℃