パネル固定用結束バンド 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

パネル固定用結束バンド 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)


ケーブルタイとエッジクリップ: 3 ~ 6mm
エッジのケーブル又はワイヤをガイド及び束にするためのツーピースクリップです クリップを手で押し込むだけで、一体型の金属製クリップによって端がしっかり保持されます エッジクリップをタイで自由にスライドさせることができます 取り付け時の固定やパネル取り付けに最適な位置にクリップを回転させることができます 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています

仕様●色:黒●材質:ナイロン 66●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ●コード番号:447-272アズワン品番65-7481-41内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038107156-04602 T50ROSEC19-PA66HS/PA66HIRHS-BK
26,900
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする