バルブ取付キット LRシリーズ

バルブ取付キット LRシリーズ - Festo


Festoの中間圧力レギュレータプレートはISO-5599-1バルブに使用され、圧力レギュレータ機能とピストンタイプの構造を備えています。最大0.5-12barの圧力調整範囲を使用しています。製品重量アルミダイキャスト製ハウジング

仕様●メーカーシリーズ:LR●アクセサリタイプ:圧力レギュレータプレート●コード番号:203-8848アズワン品番65-7989-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66038229LR-ZP-A/B-D-3
102,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする