曜日別特売

ハンドル 3LD3用 赤 Sentron 3LD9

ハンドル 3LD3用 赤 Sentron 3LD9 - SIEMENS


Siemens のセレクタスイッチは、赤色と黄色の 48 x 48 mm フロントプレート取り付け用の 22.5 mm の中央穴で、6 x 6 mm シャフト用のカップリング部品を備えています。UL 及び EAC 認定

仕様●種類:セレクタスイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:赤●コード番号:228-8149アズワン品番65-7815-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660384053LD9343-5C
2,470
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする