バンブーファイバー 携帯カトラリーセット 200個入

バンブーファイバー 携帯カトラリーセット 200個入 内海産業 バンブーファイバー 携帯カトラリーセット 200個入 内海産業 バンブーファイバー 携帯カトラリーセット 200個入 内海産業 バンブーファイバー 携帯カトラリーセット 200個入 内海産業 バンブーファイバー 携帯カトラリーセット 200個入 内海産業 バンブーファイバー 携帯カトラリーセット 200個入 内海産業 バンブーファイバー 携帯カトラリーセット 200個入 内海産業


天然素材(竹繊維)を配合したカトラリー。
コンパクトに持ち運べる組み立て式でとっても便利。
カトラリーを携帯することでSDGs目標にもあるプラスチックごみ削減に貢献します。
また農薬や化学肥料を使わなくてもどんどん成長する竹は、伐採しても再度植える必要がない地球にやさしい天然素材。
サステナブルな素材としても注目を集めています。
原料にバンブーファイバーを配合することで合成樹脂の使用料を抑えています。

仕様●本体サイズ:スプーン/全長約17.5cm(組立時)、フォーク/全長約17.5cm(組立時)、箸/全長18.2cm(組立時)、収納ケース/約11.3×5.5×2.3cm●化粧箱入り●材質:ポリプロピレン・バンブーファイバー アズワン品番65-8101-29 内容量1箱(200個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66038439 -
38,300
37,980
41,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする