曜日別特売

ヒートシンク 長さ:100mm 幅:250mm 高さ:40mm

ヒートシンク 長さ:100mm 幅:250mm 高さ:40mm - LSIクーラー


ヒートシンク 40Fシリーズ

仕様●長さ:100mm●幅:250mm●高さ:40mm●寸法:100 x 250 x 40mm●コード番号:429-0869アズワン品番65-8090-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6603852740F256L100
11,700
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする