曜日別特売

ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入

ヒューズクリップ 8040シリーズ 17.8 x 11.1mm用 1袋 5個入 - SCHURTER
仕様●ヒューズサイズ:17.8 x 11.1mm●幅:11.1mm●シリーズ:8040●コード番号:221-5667アズワン品番65-8083-04内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660389568040.2012.01
1,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする