ヒューズ付スイッチ遮断器

ヒューズ付スイッチ遮断器 - フエニックス・コンタクト


Phoenix Contact のシングルチャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータは、カットオフ電圧とプラグイン接続技術を向上し、電気的絶縁とを実現します アナログ信号のフィルタリングにより、6 → 30 V dc の供給電圧でアクティブセンサ技術で動作させることができます。デバイスには、センサの電流ループから給電されます 周囲動作温度範囲: -40 → 85 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR●コード番号:201-5434アズワン品番65-8088-93内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660392002907704
63,200
62,980
69,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする