曜日別特売

ピンヘッダ 2.0mm 1列

ピンヘッダ 2.0mm 1列 - SAMTEC


1Samtec MTMM シリーズは、高さ可変 Terminal ストリップです。業界最大の豊富な低プロファイル、ピン数、Terminal特殊機能: Flex Stack 設計により、0.13 mm 単位でポスト高とボディ位置を変更できます コンタクトシステム: 0.50 mm 角型ポスト

仕様●シリーズ:MTMM●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0482アズワン品番65-7544-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040417MTMM-105-08-T-S-320
190
139
153(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする