曜日別特売

ピンヘッダ 2.54mm 1列

ピンヘッダ 2.54mm 1列 - SAMTEC


1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040435TSW-136-07-S-S65-7557-62
820
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040444TSW-114-14-T-S65-7562-59
210
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040460TSW-136-14-T-S65-7543-40
400
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040469TSW-150-09-G-S-RA65-7543-77
1,000
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040478TSW-110-06-T-S65-7546-83
150
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040487TSW-150-23-S-S65-7559-15
820
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040496TSW-204-23-G-S65-7559-50
260
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040505TSW-114-08-T-S-RA65-7544-60
220
219
241(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040514TSW-203-07-G-S65-7546-56
190
189
208(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040530TSW-150-23-G-S65-7558-96
630
629
692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする