曜日別特売

ピンヘッダ 2.54mm 2列

ピンヘッダ 2.54mm 2列 - SAMTEC


1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040539TSW-111-07-G-D65-7564-99
430
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040548TSW-140-23-T-D65-7546-55
710
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040557TSW-123-07-G-D65-7553-60
780
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040566TSW-112-07-T-D65-7557-90
280
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
66040575TSW-120-15-T-D65-7544-63
490
489
538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする