曜日別特売

ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列

ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 - MAC8(マックエイト)


二段重ね用スペーサ
プリント基板を二段重ねにする時に使用 20 ピン連結で、両側はんだ付けが可能

仕様●シリーズ:ML●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:4.0A●コード番号:473-3035アズワン品番65-7588-98内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040670ML-5-20P
780
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする