ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列

ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 - SAMTEC


Samtec FTSH-113-01-L-D-RA はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダには、さまざまな標準オプションが用意されており、長寿命製品である PA です定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9957アズワン品番65-7683-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040898FTSH-113-01-L-D-RA
980
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする