曜日別特売

ピンヘッダ 2極 1.27mm 2列

ピンヘッダ 2極 1.27mm 2列 - SAMTEC


Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:2●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6581アズワン品番65-7677-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66040925FTS-102-03-L-D
180
179
197(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする