曜日別特売

ピンヘッダ 4極 1.0mm 2列

ピンヘッダ 4極 1.0mm 2列 - SAMTEC


Samtec FTM-102-02-LDV は、FTM シリーズマイクロ Terminal ストリップです。最大 100 個の I / ストリップの柔軟な位置に、マイクロ低プロファイルヘッダがあります。Terminal Material 定格電流はピンあたり 2.8 A です 動作温度範囲: -55 → +125℃

仕様●シリーズ:FTM●ピッチ:1.0mm●極数:4●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-0080アズワン品番65-7696-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66041397FTM-102-02-L-DV
230
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする