曜日別特売

ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入

ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 28個入 - SAMTEC
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1492アズワン品番65-7554-32内容量1セット(28個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66042140TS-108-T-A
7,740
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする