曜日別特売

ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 375個入

ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 375個入 - SAMTEC


Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、黒色の液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal を備えています。尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac

仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6150アズワン品番65-7687-48内容量1セット(375個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66042158TSM-104-01-T-SH-P-TR
53,500
52,980
58,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする