曜日別特売

ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 2個入

ピンヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 2個入 - SAMTEC


Samtec コネクタヘッダは、8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )の表面実装です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2.

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TMM-104-01-S-D-SM-P-TR●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6008アズワン品番65-7688-34内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66042255TMM-104-01-S-D-SM-P-TR
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする