曜日別特売

プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB

プーリー ベルト 幅 14.04mm 長さ 1092mm ポリウレタン RB - Optibelt


OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています

仕様●ベルト部:PJ●長さ:1092mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:217-1792アズワン品番65-7883-26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
660427706 PJ 1092 RB
4,310
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする