Optibelt
プーリー ベルト 幅 23.4mm 長さ 660mm ポリウレタン RB
OPTIBELT のゴム製リブ付きベルトの長さは 660 mm で、高さは 3.5 mm です。リブ間隔は 2.34 mm です。驚異的な耐久性 幅広いカスタム製造構造が用意されています
仕様
●ベルト部:PJ●長さ:660mm●材質:ゴム●高さ:3.5mm●コード番号:216-9897
アズワン品番
65-7877-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66043059
10 PJ 660 RB
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください